LEDフォグライト イエロー

LEDフォグライト イエロー - BRAITH(ブレイス)LEDフォグライト イエロー - BRAITH(ブレイス)LEDフォグライト イエロー - BRAITH(ブレイス)

霧、雨、雪に強いイエロー光。
純正交換タイプで簡単に取付できます。

用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500内容量1セット
注意
※平成18年1月1日以降に製造された車両のヘッドライトに装着すると車検非対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186965BE-397
4,980
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする