BRAITH(ブレイス)
LEDテープ
指定箇所で切断可。
用途
デイライト。
スモールランプ。
ドアライト。
ステップライト。
間接照明。
電源(V)
12
コード長さ(mm)
180
本体長さ(mm)
300
LED使用数(個)
15
本体幅(mm)
8
内容量
1セット(2本)
注意
※鋭角な曲面には取付できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186999
BE-795
正面発光
ホワイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
25187008
BE-796
側面発光
ブルー
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
25186974
BE-793
正面発光
ホワイト
¥
1,980
取扱い終了
25186990
BE-794
正面発光
ブルー
¥
1,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください