曜日別特売

LEDアンダーイルミ

LEDアンダーイルミ - BRAITH(ブレイス)LEDアンダーイルミ - BRAITH(ブレイス)LEDアンダーイルミ - BRAITH(ブレイス)

車外、車内をラグジュアリーにカスタマイズ。
7色のLEDをリモコンで切り替えできます。

用途12V専用LEDイルミネーションセット内容LEDテープ90cm×2本、LEDテープ120cm×2本、リモコン1個材質PVCLED色レッド、グリーン、ブルー、イエロー、アイスブルー、パープル、ホワイトコード長さ(cm)90(LED5m)、120(LED2m)防水保護等級IP68内容量1セット
注意
※レッド、ホワイト、イエローは一般公道で点灯できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25187017BE-797
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする