BRAITH(ブレイス)
ハイエース用LEDフォグ ホワイト
純白に輝く白が視野確保!
トヨタハイエース200系専用フォグランプ
用途
自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプ
PSX26W
出力(W)
40
全光束(Lm)
4000
発光色
ホワイト
色温度(K)
6500
内容量
1セット
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25187026
BE-403
¥
6,980
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください