曜日別特売

200系ハイエース用LEDフォグ イエロー

200系ハイエース用LEDフォグ イエロー - BRAITH(ブレイス)200系ハイエース用LEDフォグ イエロー - BRAITH(ブレイス)

霧、雨、雪に強いイエロー光。
200系ハイエース専用タイプです。

用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色イエロー色温度(K)3000内容量1セット
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25187035BE-402
6,980
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする