ルームラボ 吊り下げマルチラック

ルームラボ 吊り下げマルチラック - 和平フレイズルームラボ 吊り下げマルチラック - 和平フレイズルームラボ 吊り下げマルチラック - 和平フレイズ

ライトがあっても吊り下げ可能。
電気が邪魔してかけられないという問題を解消。
ラップも収納可能。
まな板・水切り・調味料ラックを置ける幅。
ラック自体に吊り下げることができるので、他の商品との組み合わせで、ライトをよけながら棚の下のデッドスペースを有効活用可能。
対応する棚の幅:内寸約55.5cm以上。
掛けられる棚の厚み:約1.4~2.1cm。
棚と扉の隙間:約4mm以上。

材質バスケット・トレー・フレーム:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂寸法(mm)約545×81×150ホワイト質量(g)1000耐荷重(kg)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188645RG-0495
4,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする