フリーベアコーポレーション
フリーベア
テーパータイプや防塵タイプ(ゴムシール付き)等、豊富なラインナップでさまざまな環境に対応。
ボルト取り付けのため、狭い間隔で取り付け可能。
材質
スチール、大ボール:SUJ2、小ボール:SUJ2、本体(カバー): SS400 相当、ボール受け:SCM415、ボルト部:SCM415
質量(g)
50
最大荷重(N)
588(60kgf)
許容荷重(N)
294(30kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25189869
C-5HV2
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください