曜日別特売

CIRKILATOR Mega(サーキレイター メガ)

CIRKILATOR Mega(サーキレイター メガ) - ドウシシャ

36畳まで対応出来る大風量たっぷりの風で空気を循環。
分解して掃除が可能
後ろガード外せます。

用途上下左右自動首振りのDCサーキュレーター質量(kg)3.1消費電力(W)33羽根枚数4枚機能リモコン収納あり、リズム・おやすみ風、アロマ対応適合床面積36畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×41風量調整8段階 (ターボ付き)首振り(左右自動)あり羽根径(Φmm)230入タイマー1.2.4.8H切タイマー1.2.4.8H内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25191655FCY-233DGYグレー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25191664FCY-233DWHホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする