ドウシシャ
WindGEAR14
フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
質量(kg)
0.68
消費電力(W)
2.8
機能
吊り下げ+コードレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×14×23
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約5.5
バッテリー容量(mAh)
3900
明るさ(Lm)
LED:220
使用時間(時間)
強:9、中:8、弱:13、微弱:20
羽根径(Φmm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25191926
FBY-141BBK
ブラック
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25191935
FBY-141BBR
ブラウン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください