曜日別特売

吸水土のう

吸水土のう - アーネスト

水を吸ってふくらむ吸水ポリマーを使用した簡易土嚢。袋は滑らず積み重ねやすい丈夫なキャンバス生地。水に浸けると約5分で約18-20kgまでふくらみ、緊急時も対応。
未使用時は、ぺったんこ。軽くてコンパクトに収納でき、場所を取らない。水害対策に最適。
使用後は天日干しにする事で元のサイズに戻り、一般ゴミとして廃棄できる(各自治体の指示に従って捨ててください)。

用途大型台風やゲリラ豪雨、氾濫などの水害対策に。河川の近くにお住いの方、車庫、店舗、事務所などの浸水防止など、一般家庭から業務用まで。万が一の常備に。材質袋(キャンバス地):綿80%/ポリエステル20%、内袋:不織布、吸収材:吸水ポリマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(吸水前)570×340×5、(吸水後)480×300×150内容量1セット(5枚)
注意
※水が引いた場合の炎天下で約2週間で収縮。気象状況や置く場所などによって収縮にかかる期間は異なります。
※アスファルトの舗装面に長時間放置するとひび割れなどの影響が生じる事があります。
※使用後の乾燥は土やコンクリートの上で乾燥させてください。
※一度使った商品は再膨張・再利用は不可。
※海水が侵入する場所での使用不可。
※本品は初期水害対策品です。浸水被害に対する保証などは致しかねます。
※本品は淡水専用製品です。海水等の塩分を含む水(入浴剤を入れた水など)は膨らみません。
※簡易的な止水以外の目的で使用しないでください。
※本品は緊急時の簡易的な吸水土嚢の為、浸水推移が土嚢と同じ高さになるような場合は、土嚢が浮いたり流れたりする場合があります。
※水害で長期間使用する場合や、浸水推移が土嚢を超える場合は土を入れた土嚢の仕様をおすすめ致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25192617A-77680
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25192617A-7768057259155BMS-004×5A-77680 防災人 水たまり吸水シート BLOCK20 吸水量約19L 日本製 第一衛材 57259155防災人 水たまり吸水シート BLOCK20 吸水量約19L 日本製第一衛材1箱(10枚×5袋)
68,980
税込75,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする