平和工業
バタフライペダルペール
収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途
ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
容量(L)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.8×48×48.5
高さ(cm)
(蓋開閉時)59.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25192784
32L 2P MB
1セット(2個)
ミルクティベージュ
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25192800
32L 2P CG
1セット(2個)
クールグレー
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25192827
32L 3P CG
1セット(3個)
クールグレー
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25192836
32L 3P NA
1セット(3個)
ナイトブルー
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25192809
32L 2P NA
1セット(2個)
ナイトブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
25192818
32L 3P MB
1セット(3個)
ミルクティベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。