PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
ライダー2.0 ロー
軽量モデル。脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。
JSAA A種・衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状
ローカット
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)
合成底
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプ
面ファスナータイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25196239
64.241.0
25
ホワイト
軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
4日以内出荷
25196248
64.241.0
25.5
ホワイト
軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
4日以内出荷
25196257
64.241.0
26
ホワイト
軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
4日以内出荷
25196266
64.241.0
26.5
ホワイト
軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
4日以内出荷
25196275
64.241.0
27
ホワイト
軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
4日以内出荷
25196284
64.241.0
28
ホワイト
軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください