末松電子製作所
ハイパワーゲッターACセット
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型ACセットです。
仕様
出力間隔:約1.4秒
付属品
ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚
質量(kg)
約3.2
タイプ
屋外用、防雨設計
出力電圧(V)
10000
電線長さ(m)
最大8000(2段張りの場合:周囲約4000m、3段張りの場合:周囲約2666m、4段張りの場合:周囲約2000m、5段張りの場合:周囲約1600m)
内容量
1セット
注意
※屋外で使用する場合はバッテリーでご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25196318
no.950
¥
67,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません