XPLUS
不織布4層構造 ネオマスク・パレットカラー
4層構造の不織布マスク。呼吸がしやすい3D立体構造。唇が当たりにくい設計で口紅・リップが付きにくい。鼻・あご・ほほ周りはしっかりフィット。メガネがくもりにくい。普通サイズ。
用途
使い捨てマスク。花粉、飛沫、感染症対策。災害対策、備蓄用品として。不織布。立体。3Dマスク。花粉症。
材質
本体・フィルター部:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
形状
柳葉型
色
ホワイト
サイズ
普通
構造
4層
対象
風邪・ウイルス・花粉
ひもタイプ
耳かけ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142586
397-RKKN063 WH
1箱(30枚)
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25196546
397-RKKN063 WH×2
1セット(2箱×30枚)
60
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください