曜日別特売

果樹園たびDX

果樹園たびDX - 日進ゴム果樹園たびDX - 日進ゴム果樹園たびDX - 日進ゴム果樹園たびDX - 日進ゴム果樹園たびDX - 日進ゴム果樹園たびDX - 日進ゴム果樹園たびDX - 日進ゴム果樹園たびDX - 日進ゴム
(2件のレビュー)

土が付いても落としやすい靴底を採用したマジックタイプの先丸地下たび。
果樹園や畑など農作業全般でお使いいただけます。
クッション性が高く、固い地面の上でも足が痛くなりにくい!
つま先ゴム、糊高仕様で、朝露などが染み込みにくい。
着脱楽々なマジックベルト式。

形状ハイカット材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底(非耐油)機能クッション性材質(先芯)なし甲被タイプ面ファスナー靴タイプ足袋内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25200667#82022.5~233Eブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25200676#82023.5~243Eブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25200685#82024.5~253Eブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25200694#82025.5~263Eブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25200710#82026.5~273Eブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
25200719#82027.5~283Eブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25200728#82022.5~233Eエンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25200737#82023.5~243Eエンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25200746#82024.5~253Eエンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25200755#82025.5~263Eエンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
25200764#82026.5~273Eエンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
25200780#82027.5~283Eエンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25200676
2025-10-23
用途: 畑仕事
農・林・水産業

防水の部分が他の地下足袋より広いので湿った土の上や少々の小雨でも中にしみこんでくることがないのでリピートしています。最初は布がかたく、マジックテープも完全に止まりにくく感じますがすぐに馴染んで柔らかくなります。

対象商品 : 25200694
2024-11-24
用途: 微妙に大きい。でも、クッションが快適です。
農・林・水産業

靴底ペタペタのシューズ型の地下足袋を使用してきました。地面の感じを感じやすいので伝統的な?ペタペタ靴底が良いと思う場合も有りますが、滑り易いのが課題でした。これは靴底が滑りにくそうですのでクッションの快適性と共に期待しています。水、露の濡れも低減できそうで良いです。
ただ、サイズがL方式ですので通常26cmのサイズの足には若干大きいです。靴はやはり個別サイズが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする