曜日別特売

セラポイント高剛性タイプ 円筒型

セラポイント高剛性タイプ 円筒型 - サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型 - サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型 - サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型 - サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型 - サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型 - サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型 - サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型 - サンフレックス

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。

用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品内容量1袋(10本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
高さ(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25201376No.UHD0413-80#8013300004
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
25201385No.UHD0413-120#12013300004
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
25201394No.UHD0413-220#22013300004
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
25201410No.UHD0617-80#8017300006
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
25201419No.UHD0617-120#12017300006
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
25201428No.UHD0617-220#22017300006
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
25201437No.UHD0820-80#8020300008
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
25201446No.UHD0820-120#12020300008
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
25201455No.UHD0820-220#22020300008
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
25201464No.UHD1020-80#80203000010
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
25201480No.UHD1020-120#120203000010
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
25201489No.UHD1020-220#220203000010
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
25201498No.UHD1320-80#80202000013
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25201507No.UHD1320-120#120202000013
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
25201516No.UHD1320-220#220202000013
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする