サンフレックス
セラポイント高剛性タイプ 球型
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途
ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
形状
球型
砥材
WA材
適合材
ステンレスなどの金属製品
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25201525
No.UHD04R-80
#80
30000
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25201534
No.UHD04R-120
#120
30000
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25201550
No.UHD04R-220
#220
30000
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25201559
No.UHD06R-80
#80
30000
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
25201568
No.UHD06R-120
#120
30000
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
25201577
No.UHD06R-220
#220
30000
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
25201586
No.UHD08R-80
#80
30000
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
25201595
No.UHD08R-120
#120
30000
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
25201604
No.UHD08R-220
#220
30000
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
25201620
No.UHD10R-80
#80
30000
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
25201629
No.UHD10R-120
#120
30000
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
25201638
No.UHD10R-220
#220
30000
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
25201647
No.UHD13R-80
#80
20000
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
25201656
No.UHD13R-120
#120
20000
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
25201665
No.UHD13R-220
#220
20000
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください