サンフレックス
ミニセラホイール高研削 Φ22×3×1.7
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。研削力を高めたタイプです。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
高さ(mm)
3
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
ステンレスなどの金属製品
外径(mm)
22
穴径(mm)
約1.7
内容量
1袋(10本)
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-700、注文コード60964732)に取り付けて使用します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25201674
No.CFT223-150
#150
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
25201690
No.CFT223-320
#320
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください