サンフレックス
セラポイントCFE 6×22
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。砥石のみを交換出来る経済的でエコなタイプです。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
高さ(mm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
ステンレスなどの金属製品
外径(mm)
6
内容量
1袋(10本)
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-704)に取り付けて使用します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25201699
No.CFE0622-150
#150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
25201708
No.CFE0622-240
#240
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
25201717
No.CFE0622-320
#320
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください