曜日別特売

両頭ビット(黒金・2本組)

両頭ビット(黒金・2本組) - フジ矢両頭ビット(黒金・2本組) - フジ矢両頭ビット(黒金・2本組) - フジ矢両頭ビット(黒金・2本組) - フジ矢両頭ビット(黒金・2本組) - フジ矢両頭ビット(黒金・2本組) - フジ矢両頭ビット(黒金・2本組) - フジ矢

ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。
硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。先端寸法(mm)6.35両頭機能両頭内容量1セット(2本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252022075102-65-BG6528(+)1
840
669
736(税込)
当日出荷
252022165102-110-BG11050(+)1
1,030
799
879(税込)
当日出荷
252022255202-65-BG6528(+)2
840
669
736(税込)
当日出荷
252022345202-82-BG8236(+)2
930
739
813(税込)
当日出荷
252022505202-110-BG11050(+)2
1,030
799
879(税込)
当日出荷
252022595302-65-BG6529(+)3
840
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
252022685302-110-BG11051(+)3
1,030
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする