充電式除草バイブレーターミニ

充電式除草バイブレーターミニ - ムサシ充電式除草バイブレーターミニ - ムサシ充電式除草バイブレーターミニ - ムサシ充電式除草バイブレーターミニ - ムサシ
(7件のレビュー)

雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター
ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ
使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。
根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。
薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。

付属品充電器質量(g)550電圧(V)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)連続使用時間(分)約50(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ブレード幅(mm)30内容量1台
取扱説明書:(3.13MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25208559WE-730
15,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 草抜き
株式会社ナカムラ石油運輸・通信業

雑草が簡単に力もかけず気持ち良く抜けてきますのでいつまでも
やりたくなります

対象商品 : 25208559
2024-08-26
用途: 庭の草取り
鈴木造園サービス業

バイブレータと地面との角度により力のかかる方向が変わるので上手く当てれば自動に草を掘れる。大きめの草で根の張る物は広めに掘らないと取れない。
草取り作業には労力軽減になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 25208559
2024-08-09
用途: 畑の雑草取り
不動産業

想像以上に音が大きく、早朝に隣家の近所で使用するには躊躇する。

2が参考にしています
対象商品 : 25208559
2024-06-18
用途: 草とりに
その他業種

がっちりマンデー!をみて欲しいと買ってみましたが、バイブレータは50代の私にはこたえました
もう少し弱くてもいいんでないかと思いますが

3が参考にしています
対象商品 : 25208559
2023-12-14
用途: 庭の雑草除去
不動産業

土が乾燥した時に使用したが、一応満足する結果が得られた。

1が参考にしています
2024-10-20
用途: 草取り
サービス業

刃の部分がもう1㎝長いと嬉しいです。使用しましたが充電に時間がかかる割には
消費充電が早く、友人にはすすめられませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 25208559
2023-09-09
用途: 草取り

雑草がかなり群生してしまうと、とても抜きづらくなりますが、これがあると比較的簡単に、抜けます。おすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする