テレビキット スマートタイプ

テレビキット スマートタイプ - データシステム

テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。
品番により形状およびサイズが異なります。

付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番により形状およびサイズが異なります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
注意
※【車種専用】装着する車種、年式またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。 故障や事故などの原因となりますので、 海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。
※日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。 日本国外で使用されたとしても、一切の責任・保証を負いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25588537TTV367S
19,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
25588555UTV414S
19,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
25588564TTV417S
26,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
25588546HTV382S
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする