曜日別特売

ビデオ入力ハーネスKIT

ビデオ入力ハーネスKIT - データシステム

外部入力端子がなくてもサイドカメラ映像、音楽プレーヤーが楽しめる。
マツダコネクトにサイドカメラやゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネスキットです。カメラやゲームの映像・音声を楽しめるほか音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーで音楽も楽しめます。
音楽プレーヤーなどの再生機器の出力端子がミニジャックの場合ミニプラグ⇔ピンプラグ変換ケーブル等が必要になります。

付属品VIK-U68本体、Aハーネス(140cm)、Bハーネス(14cm)、Cハーネス(70cm)、ピン端子ケーブル(300cm)、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※この商品は車種別専用商品になります。装着する車種またはナビの機種により適合品番が異なりますので、データシステムホームページより適合品番を確認の上ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25589395VIK-U68
21,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする