ユニペックス(UNI-PEX)
コンビネーションスピーカー
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。
取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)
(口径)Φ130×長さ208
質量(kg)
1
再生周波数帯域(Hz)
320~7k
音圧レベル(dB)
102(1W/1m)
定格入力(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25589614
CJ-14
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100