エーモン
オーディオナビゲーション取付キット
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。
用途
ダイハツ ムーヴキャンバス用 純正ナビ装着アップグレードパック付車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに。
セット内容
ワイドパネル(L・R):各1個、ブラケット(L・R):各1個、オーディオハーネス(10P):1個、オーディオハーネス(6P):1個、車速配線カプラー(20P・24P):1個、ビス ワイドパネル用:4個、タッピング ワイドパネル用:4個、タッピング ブラケット用:4個
メーカー
ダイハツ
適合車種
ダイハツ ムーヴキャンバス 《型式》LA850S/LA860S 《年式》R4.7~ (純正ナビ装着アップグレードパック付車)
内容量
1セット
注意
※本製品は車種別対応のため適合確認を充分におこなってください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※純正ナビ装着用パノラマモニター装着車には使用できません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25208209
D2558
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください