カシムラ
自重式スマホホルダー
スマートフォンの自重でアームが閉まり、簡単にホールド可能。
エアコン吹き出し口に挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
ホールド部分にアルミ合金を使用。
質量(g)
58
取付方式
エアコン吹出口
適合サイズ
幅:56~92mm、厚み:11mm以内、重量:130~280g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×100×90
内容量
1個
注意
※ホルダーアームとスマートフォンの間に隙間がある場合、左右から抑え込んでホールドしてください。
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合があります。
※横置きでの使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25208900
AT-94
マットブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
25208909
AT-95
カーボン×ブラックメッキ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください