Bluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付

Bluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付 - カシムラBluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付 - カシムラBluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付 - カシムラBluetooth FMトランスミッター フルバンド アンビエントライト付 - カシムラ

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.1仕様。
(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
アンビエントライトで車内を演出。
8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。
お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。
フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。
(一部の機種では自動停止できない場合があります。)
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。
(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
ブルーLEDディスプレイ付。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
12V、24V車兼用。

仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)入力電圧(V)DC12~24周波数(MHz)(FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択)送信周波数(GHz)2402~2480BluetoothBluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61マルチペアリング8台無線距離(m)約10 (Bluetooth)マルチポイント非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25209015KD-246
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする