ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。
最大15Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。
(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)
充電機能OFFモード付き。
(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)
補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。