マグネットワイヤレス充電器 15W 1m

マグネットワイヤレス充電器 15W 1m - カシムラマグネットワイヤレス充電器 15W 1m - カシムラマグネットワイヤレス充電器 15W 1m - カシムラマグネットワイヤレス充電器 15W 1m - カシムラマグネットワイヤレス充電器 15W 1m - カシムラ

MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。
磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。
iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。
(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。
iPhoneにケースをつけたまま充電可能。
通電状況がわかるLEDインジケーター付き。
(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)
厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。
表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。
安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。

質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15取付方式マグネット使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8内容量1個
注意
※USB充電器は付いておりません。定格5V2A、またはQuick Charge 2.0以上のUSB充電器が必要です。定格以下のUSB充電器の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25209076KW-27
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする