2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定

2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 - カシムラ

2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。
USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。
最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A
(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50内容量1個
注意
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25209164KX-232
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする