ステンレススペシャルワゴン(SUS430)

ステンレススペシャルワゴン(SUS430) - サカエ

SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。支柱突き合せ方式によりグラつきがなく非常に堅牢です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
全高(mm)
間口(mm)
段数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76225441SSR4-02SU4.53305904002SUS430(BA仕上げ)
30,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225457SMR4-02SU64505905402SUS430(BA仕上げ)
34,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225466SBR4-02SU7.54006156002SUS430(BA仕上げ)
38,770
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225475SKR4-02SU95006157502SUS430(BA仕上げ)
43,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225536SSR4-03SU73308104003SUS430(BA仕上げ)
37,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225545SMR4-03SU94508105403SUS430(BA仕上げ)
44,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225554SSR4-02HSU4.83307104002SUS430(BA仕上げ)
32,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225563SMR4-02HSU6.44507105402SUS430(BA仕上げ)
35,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225615SBR4-03SUN104008706003SUS430(BA仕上げ)
48,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225624SBR4-03SUTN104008706003SUS430(BA仕上げ)
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225633SKR4-03SUN125008707503SUS430(BA仕上げ)
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76225834SKR4-03SUTN125008707503SUS430(BA仕上げ)
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76225441SSR4-02SU09006597SR4-4362NUSSR4-02SU ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006597ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225457SMR4-02SU09006631SR4-5462NUSMR4-02SU ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006631ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225466SBR4-02SU09006658SR4-6062NUSBR4-02SU ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006658ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225475SKR4-02SU09006841SR4-7562NUSKR4-02SU ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006841ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225536SSR4-03SU09006615SR4-43803NUSSR4-03SU ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006615ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225545SMR4-03SU09006649SR4-54803NUSMR4-03SU ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006649ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225554SSR4-02HSU09006606SR4-4372NUSSR4-02HSU ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006606ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225563SMR4-02HSU09006640SR4-5472NUSMR4-02HSU ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006640ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225615SBR4-03SUN09006701SR4-6083NUSBR4-03SUN ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006701ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225624SBR4-03SUTN09006710SR4-6083TNUSBR4-03SUTN ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006710ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225633SKR4-03SUN09006877SR4-7583NUSKR4-03SUN ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006877ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225834SKR4-03SUTN09006886SR4-7583TNUSKR4-03SUTN ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ 09006886ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする