ネジザウルスモグラ極短 全長18mm

ネジザウルスモグラ極短 全長18mm - エンジニアネジザウルスモグラ極短 全長18mm - エンジニアネジザウルスモグラ極短 全長18mm - エンジニアネジザウルスモグラ極短 全長18mm - エンジニアネジザウルスモグラ極短 全長18mm - エンジニアネジザウルスモグラ極短 全長18mm - エンジニアネジザウルスモグラ極短 全長18mm - エンジニアネジザウルスモグラ極短 全長18mm - エンジニア
(1件のレビュー)

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼全長(mm)18対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭内容量1個
関連資料:(8.37MB)
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使えない場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像125218596DBZ-3102.8対辺0.89mmの六角穴付きボルト
1,230
859
945(税込)
当日出荷
商品画像125218605DBZ-3152.9対辺1.5mmの六角穴付きボルト
1,230
859
945(税込)
当日出荷
商品画像125218614DBZ-3203.1対辺2.0mmの六角穴付きボルト
1,230
859
945(税込)
当日出荷
商品画像125218630DBZ-3253.4対辺2.5mmの六角穴付きボルト
1,230
859
945(税込)
当日出荷
商品画像125218639DBZ-3303.6対辺3.0mmの六角穴付きボルト
1,230
859
945(税込)
当日出荷
商品画像125218648DBZ-3404対辺4.0mmの六角穴付きボルト
1,230
859
945(税込)
当日出荷
商品画像125218657DBZ-3504.3対辺5.0mmの六角穴付きボルト
1,230
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスモグラ 極短 DBZ-300シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25218657
2023-12-27
用途: 機械の修理(メンテナンス)

今までは、なめてしまったM6のキャップボルトに小さな穴をあけ逆タップで試みていたが、M6に対応した逆タップでは細いので折れることも有り苦労していたが、この商品は下穴も開ける必要もなく、いとも簡単に作業終了。最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする