曜日別特売

ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm

ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm - エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm - エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm - エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm - エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm - エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm - エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm - エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm - エンジニア

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。

用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭内容量1個
関連資料:(8.37MB)
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使えない場合があります。
全7種類を絞り込む
対応ねじ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
対応ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25218666DBZ-41011.5対辺0.89mmの六角穴付きボルト
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25218675DBZ-41511.2対辺1.5mmの六角穴付きボルト
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25218684DBZ-42011.4対辺2.0mmの六角穴付きボルト
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25218700DBZ-42512.6対辺2.5mmの六角穴付きボルト
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25218709DBZ-43013.5対辺3.0mmの六角穴付きボルト
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25218718DBZ-44014.6対辺4.0mmの六角穴付きボルト
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25218727DBZ-45016.2対辺5.0mmの六角穴付きボルト
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスモグラ ミドル DBZ-400シリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする