【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8

【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 - NEXEN【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 - NEXEN

当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
経済性と乗心地の良さでビジネスをサポートするVAN用タイヤ

用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプNEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25221326-195/80R15LT 107/105N
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする