【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R350

【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R350 - WINRUN (ウインラン)

当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
ハイエースなど、商用車用タイヤ!

用途ハイエース・キャラバンタイヤサイズ195/80R15 C107/105Nリム径(inch)15適合ボディタイプ商用車・バンタイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R350 (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195偏平率(%)80内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25221335-195/80R15 C107/105N1958015
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする