Goodyear
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ
用途
ハイエース・キャラバン
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ)
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
商用車・バン
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25221344
-
195/80R15 107/105N LT
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000