曜日別特売

背負い式エンジンブロワー EBZ3000EZ

背負い式エンジンブロワー EBZ3000EZ - ゼノア

刈りこみ作業後の後始末から茶園の露払いまで使用用途は無限大です。

風量(m3/min)10.7乾燥質量(kg)6全長(cm)31.3燃料タンク容量(L)1.1全高(cm)42最大風速(m/s)57全幅(cm)39.4排気量(cm3)29.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25221274X377030011
90,600
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする