曜日別特売

背負い式エンジンブロワー EBZ7500

背負い式エンジンブロワー EBZ7500 - ゼノア背負い式エンジンブロワー EBZ7500 - ゼノア

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!

風量(m3/min)21.8乾燥質量(kg)9.6全長(cm)35.5燃料タンク容量(L)2.1全高(cm)50最大風速(m/s)105.6全幅(cm)54音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:77(A)排気量(cm3)65.6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25221299970723501
126,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする