杉原産業
ミニフレキシブルアーム単体
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途
ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)
161
先端形状
ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
アーム長さ(mm)
150
耐荷重(N)
15
取付ねじサイズ
(ホルダ台側)M5×0.8
内容量
1台
注意
※アーム耐荷重はアームを水平に伸ばしたときに保持できる重さの参考値です。
※アーム耐荷重はアタッチメント取付け根本部での計測となります。締め具合、個体差の影響があるため保証値ではありません。
※メーカーマグネットベース台SKC300-M5と組み合わせる場合はt=1.0mm以上のワッシャーをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222105
NF
¥4,200
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください