杉原産業
マグネットホルダー タップなしタイプ
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。
背面にタップ穴がないタイプです。
用途
治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
吸着面は塗装・表面処理はありません。
非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222735
SH-15
15
20.6
65
¥1,660
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
25222744
SH-20
20
36.7
120
¥2,120
¥
1,598
¥1,758
(税込)
5日以内出荷
25222760
SH-25
25
57.3
180
¥2,660
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
25222726
SH-10
10
7.8
22
¥1,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください