曜日別特売

LEDスウィングルーペカラー

LEDスウィングルーペカラー - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペカラー - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペカラー - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペカラー - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペカラー - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペカラー - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペカラー - 共栄プラスチック

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペカラー。
省エネで明るい輝き。
LEDライト付の手持ちルーペです。
スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。
使用後はレンズを収納すればライトが消えます。
レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。
手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。
LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。
幅広く使える高性能ルーペ。

仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222979SRC-BEベージュ
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25222988SRC-RVレッドバイオレット
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25222997SRC-DBダークブルー
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする