曜日別特売

LEDスウィングルーペアニマル柄

LEDスウィングルーペアニマル柄 - 共栄プラスチックLEDスウィングルーペアニマル柄 - 共栄プラスチック

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。
省エネで明るい輝き。
LEDライト付の手持ちルーペです。
スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。
使用後はレンズを収納すればライトが消えます。
レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。
手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。
LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。
幅広く使える高性能ルーペ。
福来雀(福良雀)とは、愛らしく寒い冬までに米などを食べて全身の羽毛をふくらませてまんまるになっている雀のことを言い、「富と繁栄を願う」という意味があり縁起が良いとされています。

仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付レンズ径(Φmm)35倍率(倍)3.5本体ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12照明LED高輝度ライト 1灯色(柄)デザイン23・福来雀内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223067SR-1900-23
2,800
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする