共栄プラスチック
リーディングルーペ
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。
ルーペの定番リーディングルーペ。
レンズは硝子レンズ仕上げです。
色
持ち手:ブラック
レンズ
硝子(青)
色(フレーム)
シルバー
内容量
1個
全6種類を絞り込む
レンズ径(Φmm)
選択してください
50
65
75
90
100
115
倍率(倍)
選択してください
1.8
2
2.5
3
3.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25223085
NO.1210
50
3.5
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25223094
NO.1220
65
3
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25223110
NO.1230
75
2.5
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25223119
NO.1240
90
2.5
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25223128
NO.1250
100
2
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25223137
NO.1260
115
1.8
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください