シートレンズ 手帳タイプ

シートレンズ 手帳タイプ 共栄プラスチック シートレンズ 手帳タイプ 共栄プラスチック

超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
手帳タイプルーペ。
倍率2.0倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。

倍率(倍)2 ケース色ブラック レンズ塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横)(mm)150×78 ケース塩化ビニール樹脂製 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25223164 SL-TE
630
499
549 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする