曜日別特売

ケータイルーペ角型

ケータイルーペ角型 - 共栄プラスチックケータイルーペ角型 - 共栄プラスチック

いろんな所に取り付けできる伸びるストラップ付ルーペ、ケータイルーペ角型。
ゴム製でスマートな伸びるストラップ付携帯ルーペです。
薄型ですので収納にとても便利です。
細かい文字、地図を見るのに最適です。
カードタイプなのでコンパクトで携帯するのに便利です。
フック付きストラップで本体が取り外せるようになっています。

仕様角型シートタイプ、ストラップ付倍率(倍)3レンズ塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)ケース:56×53材質(ストラップ)ゴム製ケース塩化ビニール樹脂製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223329KR-15-Sスカイ
500
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
25223338KR-15-Yイエロー
500
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする