水タンクにもなる水のう袋

水タンクにもなる水のう袋 - 旭電機化成水タンクにもなる水のう袋 - 旭電機化成水タンクにもなる水のう袋 - 旭電機化成水タンクにもなる水のう袋 - 旭電機化成水タンクにもなる水のう袋 - 旭電機化成水タンクにもなる水のう袋 - 旭電機化成

土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。
家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。
〈水のう袋としての設置参考例〉
1.単体で重ねてバリケードを作る場合
積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。
3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。
2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合
【別途ご準備いただくもの】
防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可
防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可
止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。
〈水タンクとしてのご使用参考例〉
1.いざという時のために水の備えを!
本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。
2.水道水の保存期間・保存方法
夏:約3日
冬:約10日
冷蔵庫:約5日
食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。
1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。

用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450内容量1セット(7枚)
注意
※完全止水を保障するものではありませんので、水害の状況や避難指示、避難勧告に応じて避難してください。
※水のう袋の上にブロック・レンガなどを積んだり、踏台代わりにしないでください。怪我の恐れがあります。
※使用時は傾斜のない平坦でできるだけ水平な場所に設置してください。
※保存にあたっては高温・多湿を避けてください。変質、変形、破損の原因になります。
※コックが開けづらい時は、一度コックを時計回りに締め込んでから開栓してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222884ABO-2907
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする