友屋
ペーパーフリー募金箱
街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。
募金箱用フタ付
材質
紙(白E段1.5mm厚)
サイズ
大
耐荷重(kg)
約2.5
寸法(cm)
募金箱用投入口1.5×9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
25×25×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25239325
GS8-0080L
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください