ペーパーフリー募金箱

ペーパーフリー募金箱 - 友屋

街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。

材質紙(白E段1.5mm厚)サイズ耐荷重(kg)約1寸法(cm)募金箱用投入口1.3×8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×15×9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25239334GS8-0080S
840
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする