アルファ[販促]
盗難防止ワイヤー
応募箱やアンケートBOXの盗難防止に!セキュリティー向上!
用途
セキュリティ向上に
長さ(cm)
ステンレス:80
寸法(Φmm)
ステンワイヤー:0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25239350
KD8-0027
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください