朝日産業(捕虫器・包装機器)
壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器
付属品
捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)
3.8
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×138×225
有効面積(m
2
)
30~50
誘虫ランプ
FL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙
S-20×2個
内容量
1個
注意
※ランプ、グロー、捕虫紙は定期交換必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25239596
-
オープン
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません